EATON - Acéllemez szerelőlap 1000x1000 SN041085 - 138770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355501
Sonepar cikkszám
SN041085
Gyártói cikkszám
138770
Gyártói típuskód
MPL-120100-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 1000x1000