EATON - Acéllemez szerelőlap 1200x1200 SN041086 - 138771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355518
Sonepar cikkszám
SN041086
Gyártói cikkszám
138771
Gyártói típuskód
MPL-120120-CS
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 1200x1200