EATON - Acéllemez szerelőlap 250x200 SN041065 - 138747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355273
Sonepar cikkszám
SN041065
Gyártói cikkszám
138747
Gyártói típuskód
MPL-2520-CS
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 250x200