EATON - Acéllemez szerelőlap 300x200 SN041066 - 138748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355280
Sonepar cikkszám
SN041066
Gyártói cikkszám
138748
Gyártói típuskód
MPL-3020-CS
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 300x200