EATON - Acéllemez szerelőlap 300x400 SN041068 - 138750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355303
Sonepar cikkszám
SN041068
Gyártói cikkszám
138750
Gyártói típuskód
MPL-3040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 300x400