EATON - Acéllemez szerelőlap 500x400 SN041072 - 138754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355341
Sonepar cikkszám
SN041072
Gyártói cikkszám
138754
Gyártói típuskód
MPL-5040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 500x400