EATON - Acéllemez szerelőlap 500x500 SN041073 - 138755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355358
Sonepar cikkszám
SN041073
Gyártói cikkszám
138755
Gyártói típuskód
MPL-5050-CS
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 500x500