EATON - Acéllemez szerelőlap 700x500 SN041075 - 138760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355402
Sonepar cikkszám
SN041075
Gyártói cikkszám
138760
Gyártói típuskód
MPL-7050-CS
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 700x500