EATON - Acéllemez szerelőlap 800x1000 SN041079 - 138764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355440
Sonepar cikkszám
SN041079
Gyártói cikkszám
138764
Gyártói típuskód
MPL-80100-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 800x1000