EATON - Acéllemez szerelőlap 800x400 SN041076 - 138761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355419
Sonepar cikkszám
SN041076
Gyártói cikkszám
138761
Gyártói típuskód
MPL-8040-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 800x400