EATON - Acéllemez szerelőlap 800x600 SN041077 - 138762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355426
Sonepar cikkszám
SN041077
Gyártói cikkszám
138762
Gyártói típuskód
MPL-8060-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 800x600