EATON - Acéllemez szerelőlap 800x800 SN041078 - 138763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355433
Sonepar cikkszám
SN041078
Gyártói cikkszám
138763
Gyártói típuskód
MPL-8080-CS
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Acéllemez szerelőlap 800x800