Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-250/1/3-hez) SN038409 - 120604

MásolásMásolás
EATON - Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-250/1/3-hez) SN038409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 127 mm

  • Síntávolság - 100 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081184347

Sonepar cikkszám

SN038409

Gyártói cikkszám

120604

Gyártói típuskód

Z-LTS-250-SAD/100-KR

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

127 mm

Síntávolság:

100 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-250/1/3-hez)