Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-630/1/3-hez) SN038410 - 120606

MásolásMásolás
EATON - Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-630/1/3-hez) SN038410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 155 mm

  • Síntávolság - 100 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081184361

Sonepar cikkszám

SN038410

Gyártói cikkszám

120606

Gyártói típuskód

Z-LTS-630-SAD/100-KR

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

155 mm

Síntávolság:

100 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Adapter 100mm sínközép-hez (LTS-630/1/3-hez)