EATON - Adapter SN009988 - 120605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 134 mm
Síntávolság - 100 mm
Sínszélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081184354
Sonepar cikkszám
SN009988
Gyártói cikkszám
120605
Gyártói típuskód
Z-LTS-400-SAD/100-KR
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
134 mm
Síntávolság:
100 mm
Sínszélesség:
60 mm
Névleges áram In:
400 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Adapter