EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A' IP20 SN144184 - 187204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - B
Kapcsolt nulla - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081822539
Sonepar cikkszám
SN144184
Gyártói cikkszám
187204
Gyártói típuskód
AFDD-16/2/B/003-A
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
B
Kapcsolt nulla:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC