Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A' IP20 SN144187 - 187168

EATON
MásolásMásolás
EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A' IP20 SN144187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081822171

Sonepar cikkszám

SN144187

Gyártói cikkszám

187168

Gyártói típuskód

AFDD-10/2/B/003-A

Névleges áram:

10 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kioldási karakterisztika:

B

Kapcsolt nulla:

Nem

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

67 mm

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

0 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'A' IP20