EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1)'AC' IP20 SN111028 - 187239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
108 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111028
Gyártói cikkszám
187239
Gyártói típuskód
AFDD-40/2/C/003
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC