EATON - AFDD+ kombinált ívhiba védelmi készülék (3in1) 'G/A' IP20 SN144087 - MB-300159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
108 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238802063
Sonepar cikkszám
SN144087
Gyártói cikkszám
MB-300159
Gyártói típuskód
AFDD-40/2/C/003-G/A
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
67 mm
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
0 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC/DC