EATON - Ajtó 2000x600 IP42, bal SN117019 - 172498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 592 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081690473
Sonepar cikkszám
SN117019
Gyártói cikkszám
172498
Gyártói típuskód
XTSZDSKV4L-H2000W600
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
592 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP42
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Ajtó 2000x600 IP42, bal