EATON - Ajtó 2000x800mm IP42 SN115110 - 172499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 792 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081690251
Sonepar cikkszám
SN115110
Gyártói cikkszám
172499
Gyártói típuskód
XTSZDSKV4L-H2000W800
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
792 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP42
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
27 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Ajtó 2000x800mm IP42