EATON - Ajtó-illesztőkeret IP40 SN048145 - 284646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 154 mm
Szélesség - 262.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082846466
Sonepar cikkszám
SN048145
Gyártói cikkszám
284646
Gyártói típuskód
NZM4-XBR
Magasság:
154 mm
Szélesség:
262.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
17.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Ajtó-illesztőkeret