EATON - Ajtó (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038355 - 119946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Szélesség - 793 mm
Mélység - 35 mm
Magasság - 1940 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177868
Sonepar cikkszám
SN038355
Gyártói cikkszám
119946
Gyártói típuskód
XVTL-D/AC-DTS-8-20
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
793 mm
Mélység:
35 mm
Magasság:
1940 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma ajtó (kapcsolószekrény) ; Ajtó (IP55) Pfannenberg klímához kivágással