EATON - Ajtó szellőzős 600x600mm IP42 SN115078 - 178314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 592 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081736485
Sonepar cikkszám
SN115078
Gyártói cikkszám
178314
Gyártói típuskód
XSDMLV40606
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
592 mm
Szín:
szürke
Magasság:
640 mm
Védettség (IP):
IP42
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
34 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Ajtó szellőzős 600x600mm IP42