Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl. forg. kar 60mm tengely GT64874 - 271504

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl. forg. kar  60mm tengely GT64874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082715045

Sonepar cikkszám

GT64874

Gyártói cikkszám

271504

Gyártói típuskód

NZM1-XTVD-60

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl. forg. kar 60mm tengely