Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl. forg. kar 60mm tengely GT80831 - 271506

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl. forg. kar  60mm tengely GT80831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082715069

Sonepar cikkszám

GT80831

Gyártói cikkszám

271506

Gyártói típuskód

NZM3-XTVD-60

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl. forg. kar 60mm tengely