Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl. forg. kar p/s 60mm tengely GT64716 - 271512

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl. forg. kar p/s 60mm tengely GT64716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082715120

Sonepar cikkszám

GT64716

Gyártói cikkszám

271512

Gyártói típuskód

NZM1-XTVDVR-60

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl. forg. kar p/s 60mm tengely