Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl.forg.kar, p/s, spec.tengely GT80596 - 279402

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl.forg.kar, p/s, spec.tengely GT80596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082794026

Sonepar cikkszám

GT80596

Gyártói cikkszám

279402

Gyártói típuskód

NZM3-XTVDVR-0

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl.forg.kar, p/s, spec.tengely