Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl.forg.kar, zárh. 60mm tengely SN046699 - 271507

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl.forg.kar, zárh. 60mm tengely SN046699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082715076

Sonepar cikkszám

SN046699

Gyártói cikkszám

271507

Gyártói típuskód

NZM4-XTVD-60

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl.forg.kar, zárh. 60mm tengely