Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókuppl.forg.kar, zárh. spec.tengely SN047674 - 279395

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókuppl.forg.kar, zárh. spec.tengely SN047674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082793951

Sonepar cikkszám

SN047674

Gyártói cikkszám

279395

Gyártói típuskód

NZM4-XTVD-0

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókuppl.forg.kar, zárh. spec.tengely