Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókupplungos forgató kar, piros/sárga SN035665 - 100727

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókupplungos forgató kar, piros/sárga SN035665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081006274

Sonepar cikkszám

SN035665

Gyártói cikkszám

100727

Gyártói típuskód

NZM1-XTDKR-0

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgató kar, piros/sárga