EATON - Ajtókupplungos forgató kar SN035677 - 100740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Függőlakat - Nem
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081006403
Sonepar cikkszám
SN035677
Gyártói cikkszám
100740
Gyártói típuskód
NZM2-XTDK
Függőlakat:
Nem
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgató kar