EATON - Ajtókupplungos forgató kar SN035678 - 100741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Függőlakat - Nem
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081006410
Sonepar cikkszám
SN035678
Gyártói cikkszám
100741
Gyártói típuskód
NZM2-XTDK-60
Függőlakat:
Nem
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgató kar