Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókupplungos forgató kar SN035680 - 100743

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókupplungos forgató kar SN035680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081006434

Sonepar cikkszám

SN035680

Gyártói cikkszám

100743

Gyártói típuskód

NZM2-XTDK-0

Függőlakat:

Nem

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgató kar