Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ajtókupplungos forgatókar SN041373 - 142418

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókupplungos forgatókar SN041373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Igen

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

  • Védettség (NEMA) - 4X, 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081391448

Sonepar cikkszám

SN041373

Gyártói cikkszám

142418

Gyártói típuskód

PKE-XH-MCC

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Igen

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgatókar