EATON - Ajtókupplungos forgatókar +VÉSZ-KI SN041372 - 142417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Védettség (NEMA) - 4X, 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081391431
Sonepar cikkszám
SN041372
Gyártói cikkszám
142417
Gyártói típuskód
PKE-XRH
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Védettség (NEMA):
4X, 12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos forgatókar +VÉSZ-KI