Nem visszaküldhető

EATON - Ajtókupplungos hajtás külön végződés SN048258 - 285761

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtókupplungos hajtás külön végződés SN048258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082857615

Sonepar cikkszám

SN048258

Gyártói cikkszám

285761

Gyártói típuskód

NZM2-XSKS

Függőlakat:

Nem

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Ajtókupplungos hajtás külön végződés