EATON - Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel SN046110 - 254546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082545468
Sonepar cikkszám
SN046110
Gyártói cikkszám
254546
Gyártói típuskód
+ZAV(X1)+ZVV(X1)-T0/P3
Hosszúság:
25 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel