EATON - Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel SN046111 - 254547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082545475
Sonepar cikkszám
SN046111
Gyártói cikkszám
254547
Gyártói típuskód
+ZAV(X2)+ZVV(X2)-T0/P3
Hosszúság:
50 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel