Nem visszaküldhető

EATON - Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel SN046112 - 254548

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel SN046112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 75 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 0 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082545482

Sonepar cikkszám

SN046112

Gyártói cikkszám

254548

Gyártói típuskód

+ZAV(X3)+ZVV(X3)-T0/P3

Hosszúság:

75 mm

Keresztmetszet-magasság:

0 mm

Keresztmetszet-szélesség:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel