EATON - Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel SN046113 - 254549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082545499
Sonepar cikkszám
SN046113
Gyártói cikkszám
254549
Gyártói típuskód
+ZAV(X4)+ZVV(X4)-T0/P3
Hosszúság:
100 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Ajtónyitás reteszelő készlet tengellyel