Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Akku csatl. kábel (36V) 2m 9SX 1 kVA SX123354 - EBMCBL36T

EATON
MásolásMásolás
EATON - Akku csatl. kábel (36V) 2m 9SX 1 kVA SX123354

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

786689055332

Sonepar cikkszám

SX123354

Gyártói cikkszám

EBMCBL36T

Gyártói típuskód

Eaton 2m cable 36V EBM Tower

Akku csatl. kábel (36V) 2m 9SX 1 kVA