Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Akku csatl. kábel (48V) 2m 9SX 1,5 kVA SX123355 - EBMCBL48

EATON
MásolásMásolás
EATON - Akku csatl. kábel (48V) 2m 9SX 1,5 kVA SX123355

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172081681

Sonepar cikkszám

SX123355

Gyártói cikkszám

EBMCBL48

Gyártói típuskód

Eaton 2m cable 48V EBM

Akku csatl. kábel (48V) 2m 9SX 1,5 kVA