Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 5-6kVA SN049304 - EBMCBL180

EATON
MásolásMásolás
EATON - Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 5-6kVA SN049304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 330 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049304

Gyártói cikkszám

EBMCBL180

Gyártói típuskód

Eaton 1,8m cable 180V EBM

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

330 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

500 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 5-6kVA