Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 8-11kVA SN049305 - EBMCBL240

EATON
MásolásMásolás
EATON - Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 8-11kVA SN049305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 330 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172039835

Sonepar cikkszám

SN049305

Gyártói cikkszám

EBMCBL240

Gyártói típuskód

Eaton 1,8m cable 240V EBM

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

330 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

500 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Akku csatlakozó kábel 1,8m 9PX/SX 8-11kVA