Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Akusztikus hangmodul 80dB 230VAC/DC IP66 SN006051 - 171381

EATON
MásolásMásolás
EATON - Akusztikus hangmodul 80dB  230VAC/DC IP66 SN006051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-240 V

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679102

Sonepar cikkszám

SN006051

Gyártói cikkszám

171381

Gyártói típuskód

SL4-AP230

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

43 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Akusztikus hangmodul 80dB 230VAC/DC