EATON - Alaplap adapter SASY rendszerhez GT29048 - 025395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 54 mm
Sínszélesség - 20 mm
Névleges áram In - 25 A
Max. áramsín vastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29048
Gyártói cikkszám
025395
Gyártói típuskód
AD 25/5-1
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
54 mm
Sínszélesség:
20 mm
Névleges áram In:
25 A
Max. áramsín vastagság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Alaplap adapter SASY rendszerhez