EATON - Alapmodul függőleges falra max2x5mod láb SN044102 - 171304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679195
Sonepar cikkszám
SN044102
Gyártói cikkszám
171304
Gyártói típuskód
SL4-PIB-D
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Alapmodul függőleges falra max2x5mod láb