Nem visszaküldhető

EATON - Alapmodul max5mod 25mm-es csőhöz SN044927 - 179986

EATON
MásolásMásolás
EATON - Alapmodul max5mod 25mm-es csőhöz SN044927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Csőszerelés lehetséges - Igen

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Nem

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081751396

Sonepar cikkszám

SN044927

Gyártói cikkszám

179986

Gyártói típuskód

SL4-PIB-TM

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Csőszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Szín:

egyéb

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Alapmodul max5mod 25mm-es csőhöz