EATON - Alapmodul max5mod M20rögz 100mm SN044103 - 171305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678464
Sonepar cikkszám
SN044103
Gyártói cikkszám
171305
Gyártói típuskód
SL4-PIB-T-100
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Alapmodul max5mod M20rögz 100mm